INA LS1528 Axiális hengergörgős csapágy

BrammerHU cikkszám 40949
Gyártó INA
Gyártói cikkszám LS1528
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Axiális hengergörg?s csapágyak LS1528 [INA]
  • Item ean Number
    4012802713879
    Vámtarifaszám
    84829900
    Brand Item ID
    0000550000000
    Furatátmérő (d, dw)
    15 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    28 mm
    Nettó tömeg
    9.4 g
    Teljes magasság
    2.75 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    LS