SKF 21308 EW gömbcsukló (radiális)

BrammerHU cikkszám 26887
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám 21308 CC
Összehasonlítás
  • Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    ID 95579 replaced by 21308 EW
    Belső gyűrű szélesség (B)
    23 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    40 mm
    Furat Típus
    Hengeres furatú
    Külső átmérő (D;Dg)
    90 mm
    Nettó tömeg
    0.741 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    21300
    Típus Sorozat (2. Szint)
    21308