INA IR35X40X20-XL Belső gyűrű

BrammerHU cikkszám 17862
Gyártó INA
Gyártói cikkszám IR35X40X20-XL
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Bels? gy?r?k IR35X40X20 [INA]
  • Item ean Number
    4012802712186
    Vámtarifaszám
    84829900
    Katalógus-szám
    C0009007
    Brand Item ID
    0000220200000
    Belső gyűrű szélesség (B)
    20 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    35 mm
    Futófelület átmérő (F)
    40 mm
    Nettó tömeg
    44.61 g
    Típus Sorozat (1. Szint)
    IR
    Tűrési Osztály
    P0/PN