INA G25X32X4-B Forgó tengelytömítés

BrammerHU cikkszám 26147
Gyártó INA
Gyártói cikkszám G25X32X4-B
Összehasonlítás
  • Forgó tengelytömítések G25X32X4-B [INA]
  • Item ean Number
    4012802434729
    Vámtarifaszám
    40169300
    Brand Item ID
    0055323960000
    Anyagkód
    Nitril-butadién Gumi (NBR)
    Belső átmérő
    25 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    32 mm
    Nettó tömeg
    2.53 g
    Teljes szélesség (T)
    4 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    G