INA G8X15X3-B Forgó tengelytömítés

BrammerHU cikkszám 39808
Gyártó INA
Gyártói cikkszám G8X15X3-B
Összehasonlítás
  • Forgó tengelytömítések G8X15X3-B [INA]
  • Item ean Number
    4012802436310
    Vámtarifaszám
    40169300
    Brand Item ID
    0096314290000
    Anyagkód
    Nitril-butadién Gumi (NBR)
    Belső átmérő
    8 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    15 mm
    Nettó tömeg
    0.652 g
    Teljes szélesség (T)
    3 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    G