SKF 22213 EK gömbcsukló (radiális)

BrammerHU cikkszám 48006
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám 22213 CCK
Összehasonlítás
  • Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    ID 80982 replaced by 22213 EK
    Belső gyűrű szélesség (B)
    31 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    65 mm
    Furat Típus
    Kúpos furatú, 1:12 (K)
    Külső átmérő (D;Dg)
    120 mm
    Nettó tömeg
    1.494 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22213