SKF RC-5X10 C görgő

BrammerHU cikkszám 204382
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám RC-5X10 C
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Görg?k RC-5X10 C [SKF]
  • Item ean Number
    7316570877489
    Vámtarifaszám
    84829190
    Külső átmérő (D;Dg)
    5 mm
    Nettó tömeg
    0.0015 kg
    Szélesség (B)/Érték
    10 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    RC