RHP 1125-25 Y csapágy betét

BrammerHU cikkszám 512
Gyártó RHP
Gyártói cikkszám 1125-25
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Y csapágy betét 1125-25 [RHP]
  • Vámtarifaszám
    84821090
    Brand Item ID
    1125-25 R
    Belső gyűrű szélesség (B)
    34.11 mm
    Furatátmérő (d, dw)
    25 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    52 mm
    Külső gyűrű szélesség (C)
    15 mm
    Nettó tömeg
    0.17 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    1100
    Típus Sorozat (2. Szint)
    1125-25