SKF NKXR 35 Z tűgörgős csapágy

BrammerHU cikkszám 63734
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám NKXR 35 Z
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • T?görg?s axiális hengergörg?s csapágyak NKXR 35 Z [SKF]
  • Item ean Number
    7316577300164
    Vámtarifaszám
    84828000
    Borítékolás átmérő (Fw)
    35 mm
    Furatátmérő (d, dw)
    35 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    47 mm
    Külső gyűrű szélesség (C)
    30 mm
    Nettó tömeg
    0.1648 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    NKXR/NAXR/NBX