SKF NKIB 5903 tűgörgős csapágy

BrammerHU cikkszám 36811
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám NKIB 5903
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • T?görg?s ferde hatásvonalú golyóscsapágyak NKIB 5903 [SKF]
  • Item ean Number
    7316570809282
    Vámtarifaszám
    84828000
    Belső gyűrű szélesség (B)
    20 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    17 mm
    Futófelület átmérő (F)
    22 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    30 mm
    Külső gyűrű szélesség (C)
    18 mm
    Nettó tömeg
    0.0558 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    NKIB5900
    Típus Sorozat (2. Szint)
    NKIB5903
    Tűrési Osztály
    P0/PN