SKF NKIA 5905 tűgörgős csapágy

BrammerHU cikkszám 38022
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám NKIA 5905
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • T?görg?s ferde hatásvonalú golyóscsapágyak NKIA 5905 [SKF]
  • Item ean Number
    7316577710055
    Vámtarifaszám
    84828000
    Belső gyűrű szélesség (B)
    23 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    25 mm
    Futófelület átmérő (F)
    30 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    42 mm
    Nettó tömeg
    0.119 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    NKIA5900
    Típus Sorozat (2. Szint)
    NKIA5905
    Tűrési Osztály
    P0/PN