SKF NA 4906 tűgörgős radiális csapágy

BrammerHU cikkszám 13410
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám NA 4906
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • T?görg?s csapágyak (megmunkált) NA 4906 [SKF]
  • Item ean Number
    7316577012111
    Vámtarifaszám
    84824000
    Belső gyűrű szélesség (B)
    18 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    30 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    47 mm
    Külső gyűrű szélesség (C)
    17 mm
    Nettó tömeg
    0.101 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    NA4900
    Típus Sorozat (2. Szint)
    NA4906
    Tűrési Osztály
    P0/PN

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti