SKF KRV 30 PPA csapos támasztógörgő

BrammerHU cikkszám 30166
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám KRV 30 PPA
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Csapos típusú vezet?görg?k KRV 30 PPA [SKF]
  • Item ean Number
    7316571590523
    Vámtarifaszám
    84824000
    Külső átmérő (D;Dg)
    30 mm
    Nettó tömeg
    0.105 kg
    Teljes szélesség (T)
    40 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    KRV

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti