SKF KR 80 PPA csapos támasztógörgő

BrammerHU cikkszám 31705
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám KR 80 PPA
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Csapos típusú vezet?görg?k KR 80 PPA [SKF]
  • Item ean Number
    7316571620787
    Vámtarifaszám
    84824000
    Külső átmérő (D;Dg)
    80 mm
    Nettó tömeg
    1.792 kg
    Teljes szélesség (T)
    100 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    KR