SKF PCMS 2005002.50 M siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 229642
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PCMS 2005002.50 M
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    7316571347882
    Vámtarifaszám
    84833080
    Nettó tömeg
    1.71 kg
    Szélesség (B)/Érték
    500 mm
    Teljes magasság
    2.5 mm
    Teljes szélesség (T)
    200 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PCMS
    Típus Sorozat (2. Szint)
    PCMS..M