SKF PCMW 325401.5 M siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 226386
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PCMW 325401.5 M
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Egyéb siklóperselyek PCMW 325401.5 M [SKF]
  • Item ean Number
    7316571378893
    Vámtarifaszám
    84833080
    Furatátmérő (d, dw)
    32 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    54 mm
    Nettó tömeg
    0.0118 kg
    Teljes magasság
    1.5 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PCMW
    Típus Sorozat (2. Szint)
    PCMW..M