SKF HK 0810 tűgörgős radiális csapágy

BrammerHU cikkszám 27505
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám HK 0810
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Nyitott vég? mélyhúzott t?görg?s csapágyak HK 0810 [SKF]
  • Item ean Number
    7316577010254
    Vámtarifaszám
    84824000
    Borítékolás átmérő (Fw)
    8 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    12 mm
    Külső gyűrű szélesség (C)
    10 mm
    Nettó tömeg
    0.003 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    HK