SKF GEM 40 ES-2RS gömbcsukló (radiális)

BrammerHU cikkszám 35609
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám GEM 40 ES-2RS
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Sima gömbcsuklók GEM 40 ES-2RS [SKF]
  • Item ean Number
    7316577003355
    Vámtarifaszám
    84833080
    Belső gyűrű szélesség (B)
    38 mm
    Furatátmérő (d, dw)
    40 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    62 mm
    Nettó tömeg
    0.315 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    GEM
    Típus Sorozat (2. Szint)
    GEM..ES-2RS

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti