SKF GEH 12 C gömbcsukló (radiális)

BrammerHU cikkszám 21028
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám GEH 12 C
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Sima gömbcsuklók GEH 12 C [SKF]
  • Item ean Number
    7316577003188
    Vámtarifaszám
    84833080
    Belső gyűrű szélesség (B)
    15 mm
    Furatátmérő (d, dw)
    12 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    26 mm
    Nettó tömeg
    0.0355 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    GEH
    Típus Sorozat (2. Szint)
    GEH..C

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti