Bordásszíj GT3 152 2MGT 3 GT 2MR 152 3

BrammerHU cikkszám 44567
Gyártó GATES
Gyártói cikkszám 152-2M-3
Összehasonlítás
  • Bordásszíj GT3 152 2MGT 3 GT 2MR 152 3
  • Vámtarifaszám
    40103200
    Fogszám
    76
    Metrikus osztás
    2 mm
    Osztás hossza
    152 mm
    Szíjszélesség
    3 mm
    Szinkronszíj Profil
    2M