SKF GE 16 ES gömbcsukló (radiális)

BrammerHU cikkszám 36440
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám GE 16 ES
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Sima gömbcsuklók GE 16 ES [SKF]
  • Item ean Number
    7316577104960
    Vámtarifaszám
    84833080
    Belső gyűrű szélesség (B)
    14 mm
    Furatátmérő (d, dw)
    16 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    30 mm
    Nettó tömeg
    0.0424 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    GE
    Típus Sorozat (2. Szint)
    GE..ES