SKF GE 15 ES-2RS gömbcsukló (radiális)

BrammerHU cikkszám 35685
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám GE 15 ES-2RS
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Sima gömbcsuklók GE 15 ES-2RS [SKF]
  • Item ean Number
    7316576609237
    Vámtarifaszám
    84833080
    Belső gyűrű szélesség (B)
    12 mm
    Furatátmérő (d, dw)
    15 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    26 mm
    Nettó tömeg
    0.0239 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    GE
    Típus Sorozat (2. Szint)
    GE..ES-2RS