SKF G 50X58X4 tömítés

BrammerHU cikkszám 212859
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám G 50X58X4
Összehasonlítás
  • Forgó tengelytömítések G 50X58X4 [SKF]
  • Item ean Number
    7316570533132
    Vámtarifaszám
    40169300
    Anyagkód
    Nitril-butadién Gumi (NBR)
    Belső átmérő
    50 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    58 mm
    Nettó tömeg
    0.0045 kg
    Teljes szélesség (T)
    4 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    G