SKF G 30X40X4 tömítés

BrammerHU cikkszám 215883
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám G 30X40X4
Összehasonlítás
  • Forgó tengelytömítések G 30X40X4 [SKF]
  • Item ean Number
    7316570064896
    Vámtarifaszám
    40169300
    Anyagkód
    Nitril-butadién Gumi (NBR)
    Belső átmérő
    30 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    40 mm
    Nettó tömeg
    0.0036 kg
    Teljes szélesség (T)
    4 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    G