SKF G 12X16X3 tömítés

BrammerHU cikkszám 212723
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám G 12X16X3
Összehasonlítás
  • Forgó tengelytömítések G 12X16X3 [SKF]
  • Item ean Number
    7316570799026
    Vámtarifaszám
    40169300
    Anyagkód
    Nitril-butadién Gumi (NBR)
    Belső átmérő
    12 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    16 mm
    Nettó tömeg
    0.0006 kg
    Teljes szélesség (T)
    3 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    G