NSK 29248M Axiális önbeálló görgőscsapágy

BrammerHU cikkszám 56875
Gyártó NSK
Gyártói cikkszám 29248M
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Axiális önbeálló görg?scsapágyak 29248M [NSK]
  • Item ean Number
    0029176087400
    Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    29248M N
    Furatátmérő (d, dw)
    240 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    340 mm
    Nettó tömeg
    16.715 kg
    Teljes magasság
    60 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    29200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    29248