NSK NJ211EW Hengergörgős csapágy

BrammerHU cikkszám 810
Gyártó NSK
Gyártói cikkszám NJ211EW
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    0029176588921
    Vámtarifaszám
    84825000
    Brand Item ID
    NJ211EW N
    Belső gyűrű szélesség (B)
    21 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    55 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    100 mm
    Nettó tömeg
    0.68 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    NJ200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    NJ211