SKF BLRB 365216 A-2RS sima gömbcsukló

BrammerHU cikkszám 24201
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám BLRB 365216 A-2RS
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Sima gömbcsuklók BLRB 365216 A-2RS [SKF]
  • Item ean Number
    7316570853872
    Vámtarifaszám
    84833080
    Belső gyűrű szélesség (B)
    72 mm
    Furatátmérő (d, dw)
    60 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    100 mm
    Nettó tömeg
    2.16 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    BLRB