Ruházat BIZ1 NVY TALL M [PORTWEST]

BrammerHU cikkszám 90003
Gyártó Portwest Clothing
Gyártói cikkszám BIZ1 NVY TALL M
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • A Bizweld™ a hegesztőipar elsőszámú overáljának választott overálja a hőnek kitett dolgozók számára ideális védőruházat. A bő kivitel kényelmet biztosít, és lehetővé teszi a dolgozó számára az akadálytalan munkavégzést, s eközben kihasználhatja a vonalzózseb és a rejtett mobiltelefon-tartó zseb adta praktikusságot. ENISO 11611, ENISO 11612, GOST-R munkavédelmi.
  • Item ean Number
    5036108039326
    Vámtarifaszám
    62113210
    Katalógus-szám
    C4206392
    Brand Item ID
    BIZ1NATM
    Anyag
    Bizweld 330g
    Európai Norma (EN) Szabvány
    EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 Fl
    Méret
    Közepes
    Méret
    Közepes
    Nettó tömeg
    1.29 kg
    Szín
    Tengerészkék
    Típus
    Magas hossz