Fúrók D21570K-QS [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 87837
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám D21570K-QS
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Fúrók D21570K-QS [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048310502
    Vámtarifaszám
    84672199
    Katalógus-szám
    C4194999
    Áram bemenet
    1300 Watts
    Áram kimenet
    680 Watts
    Fúrási Kapacitás (Beton) mm
    22
    Fúrási Kapacitás (Falazat) mm
    127
    Nettó tömeg
    5.587 kg
    Orsómenet Méret
    1/2" X 20 U.N.F
    Szabad Sebesség (RPM)
    0-1250 0-3500 rpm