Körfűrészek DWS520KR-QS [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 87834
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám DWS520KR-QS
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Körf?részek DWS520KR-QS [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048196885
    Vámtarifaszám
    84672110
    Katalógus-szám
    C4194996
    Áram bemenet
    1300 Watts
    Áram kimenet
    690 Watts
    Kúpos kapacitás
    47 °
    Penge Átmérő
    165 mm
    Penge Furat
    20 mm
    Szabad Sebesség (RPM)
    1750 - 4000 rpm