Sarokcsiszolók D28710-QS [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 87832
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám D28710-QS
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Sarokcsiszolók D28710-QS [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048342442
    Katalógus-szám
    C4194994
    Áram bemenet
    2200 Watts
    Áram kimenet
    1350 Watts
    Feszültség
    230 V
    Főtengely Illesztési Átmérő
    25.4 mm
    Hosszúság
    470 mm
    Kerék Átmérő
    355 mm
    Magasság - Teljes
    410 mm
    Maximum Vágási Méret(ek) Acélrúd mm
    107
    Maximum Vágási Méret(ek) Csövek mm
    130
    Maximum Vágási Méret(ek) Szelvények mm
    115 x 130
    Nettó tömeg
    17 kg
    Szabad Sebesség (RPM)
    3800 rpm