Körfűrészek DWS780-QS [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 87828
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám DWS780-QS
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Körf?részek DWS780-QS [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048332344
    Vámtarifaszám
    84659120
    Katalógus-szám
    C4194990
    Áram bemenet
    1675 Watts
    Áram kimenet
    960 Watts
    Hosszúság
    770 mm
    Kúpos kapacitás
    49/49 °
    Magasság - Teljes
    396 mm
    Maximális Sebesség (fordulat)
    3800
    Nettó tömeg
    24.8 kg
    Penge Átmérő
    305 mm
    Penge Furat
    30 mm
    Vágási Kapacitás 45°
    212x76 mm
    Vágási Kapacitás 90°
    303x110 mm
    vágási mélység
    470 mm