Vízszintezők DW088K-XJ [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 87827
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám DW088K-XJ
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Vízszintez?k DW088K-XJ [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048338575
    Vámtarifaszám
    90318020
    Katalógus-szám
    C4194989
    Hosszúság
    112 mm
    lézer osztály
    2
    Magasság - Teljes
    113 mm
    Nettó tömeg
    0.46 kg
    Pontosság
    ± 0,3 mm/m
    Pontosság
    ± 0,3 mm/m
    Self levelling range
    +/- 4°
    Sugarak iránya
    Függőleges / vízszintes
    Sugarak Száma
    2
    Tartomány - Mérési (max)
    10 m
    Teljesítmény
    4,5V - 3x AA