Hőmérők DCT414N-XJ [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 87824
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám DCT414N-XJ
Összehasonlítás
  • H?mér?k DCT414N-XJ [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048381489
    Vámtarifaszám
    90251920
    Katalógus-szám
    C4194986
    Feszültség
    10,8 V
    Hőmérséklettartomány
    -29°C - 500°C
    Kijelző Képernyő Méret
    36 mm
    Kijelző Típus
    LED
    Látómező (FOV)
    30 cm x 2.5 cm
    Működési Hőmérséklet
    -10°C - 50°C
    Nettó tömeg
    0.57 kg
    Pontosság
    ± 1.5 °C