Dekopír fűrészek DCS331M2-QW [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 87818
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám DCS331M2-QW
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Dekopír f?részek DCS331M2-QW [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048390757
    Vámtarifaszám
    84672290
    Katalógus-szám
    C4194979
    Akkumulátor Kapacitás
    4,0 Ah
    Akkumulátor Technológia
    Li-Ion
    Áram kimenet
    400 Watts
    Feszültség
    18,0 V
    Hosszúság
    305 mm
    Kúpos kapacitás
    45 °
    Lökethossz
    26 mm
    Magasság - Teljes
    215 mm
    Maximum Anyagvastagság Acél mm
    10
    Maximum Anyag Vastagság Fa mm
    135
    Nettó tömeg
    3.1 kg
    Sebesség Löketek Minimum
    0-3000 spm
    Szabad Sebesség (RPM)
    0-3000 rpm
    Vágási Kapacitás - Közepes/Kemény Fémek
    10 mm