Körfűrészek DCS391M2-QW [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 87814
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám DCS391M2-QW
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Körf?részek DCS391M2-QW [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048390733
    Vámtarifaszám
    84672230
    Katalógus-szám
    C4194975
    Akkumulátor Kapacitás
    4,0 Ah
    Akkumulátor Technológia
    XR Li-Ion
    Áram kimenet
    460 Watts
    Feszültség
    18 V
    Hosszúság
    360 mm
    Kúpos kapacitás
    50 °
    Magasság - Teljes
    240 mm
    Mélység, vágás 45 fok maximum
    42.1 mm
    Mélység, vágás 90 fok maximum
    55 mm
    Nettó tömeg
    3.8 kg
    Penge Átmérő
    165 x 20 mm
    Penge Furat
    20 mm
    Penge/Tárcsa Átmérő
    165 mm
    Szabad Sebesség (RPM)
    3700 rpm