Fúrók DCD740C1-QW [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 87811
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám DCD740C1-QW
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Fúrók DCD740C1-QW [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048297278
    Vámtarifaszám
    84672110
    Katalógus-szám
    C4194972
    Akkumulátor Kapacitás
    1,5 Ah
    Áram kimenet
    360 Watts
    Feszültség
    18 V
    Fúrási Kapacitás (Acél) mm
    10
    Fúrási kapacitás (Fa) mm
    28
    Fúrási Kapacitás (Fém) mm
    10
    Hosszúság
    325 mm
    Nettó tömeg
    1.75 kg
    Nyomaték (Maximum)
    33 Nm
    Szabad Sebesség (RPM)
    0-650/2000 rpm
    Tokmány Befogási Kapacitás Maximum
    1,0 - 10 mm