Fúrók DCD985M2-QW [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 87809
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám DCD985M2-QW
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Fúrók DCD985M2-QW [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048390696
    Vámtarifaszám
    84672110
    Katalógus-szám
    C4194970
    Akkumulátor Kapacitás
    4,0 Ah
    Akkumulátor Technológia
    XR Li-Ion
    Áram kimenet
    500 Watts
    Feszültség
    18 V
    Fúrási Kapacitás (Acél) mm
    13
    Fúrási Kapacitás (Facsavar)
    13 mm
    Fúrási kapacitás (Fa) mm
    50
    Hosszúság
    238 mm
    Nettó tömeg
    2.42 kg
    Nyomaték (Maximum)
    80 Nm
    Szabad Sebesség (RPM)
    0-575/0-1350/0-2000 rpm
    Tokmány Befogási Kapacitás Maximum
    1,5 - 13 mm
    Töltési Idő
    70 mins
    Ütésszám (Maximum)
    0-9755/0-22950/0-34001 bpm