NSK 52215 Axiális golyóscsapágy

BrammerHU cikkszám 16269
Gyártó NSK
Gyártói cikkszám 52215
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Axiális golyóscsapágyak 52215 [NSK]
  • Item ean Number
    0029176029417
    Vámtarifaszám
    84821090
    Brand Item ID
    52215 N
    Furatátmérő (d, dw)
    60 mm
    Ház persely belső átmérő (D1)
    77 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    110 mm
    Nettó tömeg
    1.57 kg
    Teljes magasság
    47 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    52200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    52215