NSK 52208 Axiális golyóscsapágy

BrammerHU cikkszám 11717
Gyártó NSK
Gyártói cikkszám 52208
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Axiális golyóscsapágyak 52208 [NSK]
  • Item ean Number
    0029176062445
    Vámtarifaszám
    84821090
    Brand Item ID
    52208 N
    Furatátmérő (d, dw)
    30 mm
    Ház persely belső átmérő (D1)
    42 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    68 mm
    Nettó tömeg
    0.54 kg
    Teljes magasság
    36 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    52200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    52208

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti