SKF AXK 85110 tűgörgős axiális csapágy

BrammerHU cikkszám 204355
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám AXK 85110
Összehasonlítás
  • Axiális (támasztó) t?görg?s csapágyak AXK 85110 [SKF]
  • Item ean Number
    7316577712318
    Vámtarifaszám
    84824000
    Furatátmérő (d, dw)
    85 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    110 mm
    Nettó tömeg
    0.0578 kg
    Teljes magasság
    4 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    AXK