SKF AXK 110145 tűgörgős axiális csapágy

BrammerHU cikkszám 203754
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám AXK 110145
Összehasonlítás
  • Axiális (támasztó) t?görg?s csapágyak AXK 110145 [SKF]
  • Item ean Number
    7316577711274
    Vámtarifaszám
    84824000
    Furatátmérő (d, dw)
    110 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    145 mm
    Nettó tömeg
    0.108 kg
    Teljes magasság
    4 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    AXK