SKF AXK 100135 tűgörgős axiális csapágy

BrammerHU cikkszám 202642
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám AXK 100135
Összehasonlítás
  • Axiális (támasztó) t?görg?s csapágyak AXK 100135 [SKF]
  • Item ean Number
    7316570888829
    Vámtarifaszám
    84824000
    Furatátmérő (d, dw)
    100 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    135 mm
    Nettó tömeg
    0.101 kg
    Teljes magasság
    4 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    AXK