SKF AS 2035 tűgörgős axiális csapágy

BrammerHU cikkszám 203752
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám AS 2035
Összehasonlítás
  • Axiális (támasztó) t?görg?s csapágyak AS 2035 [SKF]
  • Item ean Number
    7316577739797
    Vámtarifaszám
    84829900
    Furatátmérő (d, dw)
    20 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    35 mm
    Nettó tömeg
    0.005 kg
    Teljes magasság
    1 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    AS