SKF AS 100135 tűgörgős axiális csapágy

BrammerHU cikkszám 204742
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám AS 100135
Összehasonlítás
  • Axiális (támasztó) t?görg?s csapágyak AS 100135 [SKF]
  • Item ean Number
    7316571140766
    Vámtarifaszám
    84829900
    Furatátmérő (d, dw)
    100 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    135 mm
    Nettó tömeg
    0.05 kg
    Teljes magasság
    1 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    AS