LOCTITE 290 50 ml Kapilláraktív, olajtűrő rögzítő

BrammerHU cikkszám 14334
Gyártó Loctite
Gyártói cikkszám 290X50ML
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • LOCTITE 290 50 ml Kapilláraktív, olajt?r? rögzít?
  • Vámtarifaszám
    35061000
    Katalógus-szám
    C4010671
    Functional Strength
    3 h
    Lazítási nyomaték M10 Csavaroknál
    10 N
    Méret
    50 ml
    Szilárdság
    Közepes/Nagy
    Temperature - Resistance
    150 deg C
    Térfogat
    50 ml
    Típus(ok)
    Semi-solid