Egyéb - kéziszerszámok DCB141-XJ [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 81199
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám DCB141-XJ
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Egyéb - kéziszerszámok DCB141-XJ [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048305362
    Vámtarifaszám
    85076000
    Katalógus-szám
    C3974758
    Akkumulátor Kapacitás
    1,5 Ah
    Akkumulátor Technológia
    XR Li-Ion
    Feszültség
    14,4 V
    Hosszúság
    105 mm
    Magasság - Teljes
    45 mm
    Nettó tömeg
    0.3 kg