Mélyhornyú golyóscsapágyak 6312ZZCM [NSK]

BrammerHU cikkszám 912
Gyártó NSK
Gyártói cikkszám 6312ZZCM
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Mélyhornyú golyóscsapágyak 6312ZZCM [NSK]
  • Vámtarifaszám
    84821090
    Belső gyűrű szélesség (B)
    31 mm
    Csapágyhézag
    CM
    Furatátmérő (d, dw)
    60 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    130 mm
    Nettó tömeg
    1.72 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    6300
    Típus Sorozat (2. Szint)
    6312