SKF PCMW 487402 E siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 540788
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PCMW 487402 E
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    7316572486238
    Vámtarifaszám
    84833080
    Brand Item ID
    PCMW 487402 E
    Furatátmérő (d, dw)
    48 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    74 mm
    Nettó tömeg
    0.037 kg
    Teljes magasság
    2 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PCMW
    Típus Sorozat (2. Szint)
    PCMW..E